DFN 330-165-32A-5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio, 5xD

Codice art.: 3203369
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203369
EAN / GTIN 7291075314991
Codice del produttore 3203369
Numero-L L24040 808

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 33 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 33.0, Overall Length (OAL) 263 mm, Usable Length (LU) 165 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 33 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 33.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 33 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 195.67 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 33.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 330
  • Overall Length (OAL) 263 mm
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 203 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 165 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello