DFN 330-050-32A-1.5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3203595
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203595
EAN / GTIN 7291075368888
Codice del produttore 3203595
Numero-L L24040 856

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 33 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 33.0, Overall Length (OAL) 147.5 mm, Usable Length (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 33 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 33.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 33 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 80.17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 33.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 330
  • Overall Length (OAL) 147.5 mm
  • Point Length (PL) 7.33 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 87.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello