MNC 318-159-31.8-18-07-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3203551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie COMBICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203551
EAN / GTIN 7291075345827
Codice del produttore 3203551
Numero-L L24040 426

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 10.304″ ,Usable Length (LU) 6.38″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.709″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Decimale Equivalente: 1.25″
  • Diametro flangia (DF): 1.653″
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOGX 070305-W
  • Overall Length (OAL): 10.304″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 7.94″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Lunghezza utile (LU): 6.38″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "COMBICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello