• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCNS 240-072-240B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: 3203027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203027
EAN / GTIN 7291075297874
Codice del produttore 3203027
Numero-L L24040 368

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC) 24 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Overall Length (OAL) 161.4 mm, Usable Length (LU) 75.62 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 24 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 24 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 24 mm
  • Functional Length (LF) 97.03 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 240
  • Overall Length (OAL) 161.4 mm
  • Point Length (PL) 3.62 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 101.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 75.62 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello