DCNS 085-025-090B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: 3203005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3203005
    EAN / GTIN 7291075297652
    Codice del produttore 3203005
    Numero-L L24040 1127

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9 mm, Cutting Diameter (DC) 8.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 72.9 mm, Usable Length (LU) 26.79 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 8.5 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 8.5 mm
    • Functional Length (LF) 35.35 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 085
    • Overall Length (OAL) 72.9 mm
    • Point Length (PL) 1.29 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 36.8 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 26.79 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello