Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC) 14.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 105.7 mm, Usable Length (LU) 45.71 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 14.5 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 14.9 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 14.5 mm
- Functional Length (LF) 58.06 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
- Length Group 3xD
- Master Insert Identification (MIID) ICP 145
- Overall Length (OAL) 105.7 mm
- Point Length (PL) 2.21 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 60.7 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 45 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 45.71 mm