DCNS 150-045-150B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: 3203018
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203018
EAN / GTIN 7291075297782
Codice del produttore 3203018
Numero-L L24040 21

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15 mm, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Overall Length (OAL) 107.7 mm, Usable Length (LU) 47.27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Functional Length (LF) 59.97 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 150
  • Overall Length (OAL) 107.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 62.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 47.27 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello