HCP 247-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5568058
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568058
EAN / GTIN 7291075334982
Codice del produttore 5568058
Numero-L L24050 392

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Point Angle (SIG) 138 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.81 mm
  • Diametro della fresa (DC) 24.7 mm
  • Functional Length (LF) 8.27 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Spessore inserto (S) 13.9 mm
  • Point Angle (SIG) 138 Degrees
  • Point Length (PL) 5.63 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello