HCP 082-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5567924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5567924
    EAN / GTIN 7291075333756
    Codice del produttore 5567924
    Numero-L L24050 171

    Descrizione

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr břitu (DC) 8,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. krok (SIG) 134 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 8.2 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.24 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.16 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello