• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DCN 080-012-12R-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 1.5xD.

Codice art.: 3202649
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202649
EAN / GTIN 7291075279382
Codice del produttore 3202649
Numero-L L24040 1089

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 72.9 mm, Usable Length (LU) 13.2 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 26.44 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 080
  • Overall Length (OAL) 72.9 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 27.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 13.2 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello