• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCN 100-015-16R-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 1.5xD.

Codice art.: 3202665
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202665
EAN / GTIN 7291075279405
Codice del produttore 3202665
Numero-L L24040 13

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 10 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Overall Length (OAL) 79.2 mm, Usable Length (LU) 16.5 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 10 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 29.38 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 100
  • Overall Length (OAL) 79.2 mm
  • Point Length (PL) 1.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 31.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 16.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello