• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCP 198-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: 5568019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568019
EAN / GTIN 7291075334623
Codice del produttore 5568019
Numero-L L24050 325

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 19.8 mm
  • Functional Length (LF) 6.34 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Spessore inserto (S) 11 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 4.66 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello