DCM 190-152-25.4A-8D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 8xD

Codice art.: 3200966
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200966
EAN / GTIN 7291075170085
Codice del produttore 3200966
Numero-L L24040 370

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.748″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 19.0 ,Overall Length (OAL) 9.19″ ,Usable Length (LU) 5.98″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.748″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.783″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.748″
  • Decimale Equivalente: 0.748″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 6.854″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 19.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 190-SG
  • Overall Length (OAL): 9.19″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Lunghezza utile (LU): 5.98″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello