• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCM 100-080-15.87A-8D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 8xD

Codice art.: 3200957
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200957
EAN / GTIN 7291075169997
Codice del produttore 3200957
Numero-L L24040 348

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.394″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 10.0 ,Overall Length (OAL) 5.59″ ,Usable Length (LU) 3.15″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.394″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.429″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.394″
  • Decimale Equivalente: 0.394″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 3.628″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 100-SG
  • Overall Length (OAL): 5.59″
  • Point Length (PL): 0.072″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Lunghezza utile (LU): 3.15″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello