DCM 090-045-12A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200645
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200645
EAN / GTIN 7291075101614
Codice del produttore 3200645
Numero-L L24040 1219

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 102.1 mm, Usable Length (LU) 45 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 55.46 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 090-SG
  • Overall Length (OAL) 102.1 mm
  • Point Length (PL) 1.64 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 57.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 45 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello