DCM 085-042-12A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200641
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200641
EAN / GTIN 7291075101607
Codice del produttore 3200641
Numero-L L24040 1191

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 8.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 99 mm, Usable Length (LU) 42 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 52.45 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 085-SG
  • Overall Length (OAL) 99 mm
  • Point Length (PL) 1.55 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 42 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello