DCM 190-057-25A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200587
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200587
EAN / GTIN 7291075101317
Codice del produttore 3200587
Numero-L L24040 1146

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Overall Length (OAL) 138.3 mm, Usable Length (LU) 57 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 78.84 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 190-SG
  • Overall Length (OAL) 138.3 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 82.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 57 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello