DCM 100-030-15.87A-3D Corpo fresa con teste intercambiabili, fori interni per il refrigerante e un codolo piatto. Profondità di foratura: 3xD

Codice art.: 3200537
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200537
EAN / GTIN 7291075101775
Codice del produttore 3200537
Numero-L L24040 252

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.394″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 10.0 ,Overall Length (OAL) 3.62″ ,Usable Length (LU) 1.18″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.394″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.409″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.394″
  • Decimale Equivalente: 0.394″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 1.658″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 100-SG
  • Overall Length (OAL): 3.62″
  • Point Length (PL): 0.072″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.73″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Lunghezza utile (LU): 1.18″

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello