{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 244 mm | |
⌀ Interno | 162 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione J | 100 mm - 175 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione A | 240 mm - 360 mm | |
Peso | 6 kg | |
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a | 250 mm | |
Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
Codice articolo | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Codice del produttore | 220209 |