{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 342 mm | |
⌀ Interno | 260 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione J | 160 mm - 270 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione A | 330 mm - 440 mm | |
Peso | 8 kg | |
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a | 400 mm | |
Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
Codice articolo | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Codice del produttore | 220211 |