{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 215 mm | |
⌀ Interno | 135 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione J | 70 mm - 140 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione A | 215 mm - 285 mm | |
Peso | 5 kg | |
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a | 250 mm | |
Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
Codice articolo | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Codice del produttore | 220208 |