{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 290 mm | |
⌀ Interno | 208 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione J | 145 mm - 215 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione A | 290 mm - 360 mm | |
Peso | 7 kg | |
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a | 315 mm | |
Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
Codice articolo | 315900 290/208 | |
EAN / GTIN | 4019208059501 | |
Codice del produttore | 220210 |