{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 176 mm | |
⌀ Interno | 110 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione J | 35 mm - 125 mm | |
⌀ Campo regolazione posizione A | 170 mm - 260 mm | |
Peso | 3,5 kg | |
Per ⌀ mandrino autocentrante fino a | 200 mm | |
Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
Codice articolo | 315900 176/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059471 | |
Codice del produttore | 220207 |