E45 D30-C32 Frese per smussi a 45°

Codice art.: 3110011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110011
EAN / GTIN 7291075046304
Codice del produttore 3110011
Numero-L L23980 462

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 7.8 mm, Overall Length (OAL) 115 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 46.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.8 mm
  • Functional Length (LF) 115 mm
  • Head Length (LH) 3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SCMT 120408-19
  • Overall Length (OAL) 115 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello