HOF D100-07-32-R06 Frese a manicotto che montano inserti ottagonali, quadrI e tondi

Codice art.: 3106591
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3106591
copia
EAN / GTIN 7291075345568
copia
Codice del produttore 3106591
copia
Numero-L L23980 17
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 109.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 109.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 109.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL) 50.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello