HOF D160-10-50.80-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3104187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIOCTO
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104187
    EAN / GTIN 7291075180275
    Codice del produttore 3104187
    Numero-L L23980 1271

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 172.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 63.5 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50.8 mm
    • Diametro della fresa (DC) 160 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 172.5 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 172.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 10
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
    • Master Insert Identification (MIID) OFMT 07T3-AETN
    • Overall Length (OAL) 63.5 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello