OFCT 07T3-AER IC910 Inserti raschianti HELIOCTO con 4 taglienti.

Codice art.: 5695339
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5695339
EAN / GTIN 7291075110296
Codice del produttore 5695339
Numero-L L23910 483

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Spessore inserto (S) 5.3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello