HOF D4.00-6-1.50-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103253
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103253
EAN / GTIN 7291075180367
Codice del produttore 3103253
Numero-L L23980 2380

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.49″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 3.268″ ,Overall Length (OAL) 2.02″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.49″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.268″
  • Master Insert Identification (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Overall Length (OAL): 2.02″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello