HOF D125-08-40-R07 Frese a manicotto per inserti ottagonali, tondi e discontinui per elevati avanzamenti

Codice art.: 3102866
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102866
EAN / GTIN 7291075180213
Codice del produttore 3102866
Numero-L L23980 608

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 137.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 82 mm, Overall Length (OAL) 63.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 137.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 137.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 82 mm
  • Master Insert Identification (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Overall Length (OAL) 63.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 42 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello