• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FIN LNK D063-130-4-INT50 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali e attacco DIN69871, per semi-finitura di spallamenti elevati

Codice art.: 3106182
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106182
EAN / GTIN 7291075328622
Codice del produttore 3106182
Numero-L L23980 436

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 36, Massima profondità di taglio (APMX) 130 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 277.85 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 36
  • Massima profondità di taglio (APMX) 130 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Overall Length (OAL) 277.85 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello