• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

T445 SMD2.5-.94-4-1.25-13 Frese frontali ad alette estese a 30°, 45° e 60°, con supporto T490 LNMT/LNHT 13 Inserti con fissaggio tangenziale

Codice art.: 3106378
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106378
EAN / GTIN 7291075323207
Codice del produttore 3106378
Numero-L L23980 1505

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.56″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.94″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.56″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.403″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.94″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 2-1/4″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello