T422 SM-D050-12-3-32-13 Frese ad elica estesa coniche, per inserti tangenziali T490 LNMT/LNHT 13

Codice art.: 3139622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3139622
EAN / GTIN 7291075323184
Codice del produttore 3139622
Numero-L L23980 1053

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 78 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 12.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 78 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 110.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello