T430 SM-D050-16-3-32-13 Frese ad elica estesa coniche, per inserti tangenziali T490 LNMT/LNHT 13

Codice art.: 3106324
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Serie HELITANG
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106324
    EAN / GTIN 7291075323092
    Codice del produttore 3106324
    Numero-L L23980 593

    Descrizione

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 78 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 78 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 107.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello