PS SK50 15 M24 DIN Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: 4511694
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511694
EAN / GTIN 7291075137446
Codice del produttore 4511694
Numero-L L24000 16

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello