Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 17.5 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
- Functional Length (LF) 57.5 mm
- Head Length (LH) 20 mm
- Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 0502
- Overall Length (OAL) 80 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 60 Degrees