T245 ELN D12-4-W16-05 Frese per smussi a 45°

Codice art.: 3106170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106170
EAN / GTIN 7291075046274
Codice del produttore 3106170
Numero-L L23980 407

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 3.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.6 mm
  • Functional Length (LF) 66 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 0502
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello