Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 87 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 26, Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 26, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 14 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 87 mm
- Diametro della fresa (DC) 250 mm
- Cutting Item Count (CICT) 26
- Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm
- Flute Count (NOF) 26
- Hub Diameter (DHUB) 70 mm
- Master Insert Identification (MIID) LNET 126504-TN
- Overall Length (OAL) 14 mm
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13