LNET 125508-TN-MM IC928 Inserti TANGSLOT per cave lunghe e profonde.

Codice art.: 5604646
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604646
EAN / GTIN 7291075222500
Codice del produttore 5604646
Numero-L L23910 1167

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 9.52 mm, Larghezza inserto (W1) 12.7 mm

Proprietà:

  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 9.52 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello