• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

FDN D6.0-0.375-12-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102445
EAN / GTIN 7291075161588
Codice del produttore 3102445
Numero-L L23980 1848

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.63″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.394″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 3.16″ ,Overall Length (OAL) 2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.63″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.394″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 16
  • Hub Diameter (DHUB): 3.16″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 125504-TN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Lunghezza utile (LU): 1.44″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello