SDN D080-07-27-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102975
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102975
EAN / GTIN 7291075152234
Codice del produttore 3102975
Numero-L L23980 2729

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 41 mm, Overall Length (OAL) 12 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Hub Diameter (DHUB) 41 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 124804-TN
  • Overall Length (OAL) 12 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello