FDN D200-08-40-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102815
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102815
EAN / GTIN 7291075161502
Codice del produttore 3102815
Numero-L L23980 1437

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 51.5 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Massima profondità di taglio (CDX) 51.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 125516-TN
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Lunghezza utile (LU) 49.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello