• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCE D12/.50-MMT08 Frese a candela multi-funzionali con attacco filettato MULTI-MASTER. Alloggiano inserti con differenti geometrie

Codice art.: 3104310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104310
EAN / GTIN 7291075205084
Codice del produttore 3104310
Numero-L L23980 1358

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 8.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 28 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.1 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Overall Length (OAL) 28 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Forza (TQ) 6 Nxm

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello