Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.406″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5.1″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD): 0.591″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
- Diametro della fresa (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 1
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.406″
- Flute Count (NOF): 2
- Front Type: A
- Head Length (LH): 1.4″
- Master Insert Identification (MIID): HCC D.62-R.015-QF
- Overall Length (OAL): 5.1″
- Tipo di Stelo: Round
- Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
- Forza (TQ): 69 lbfxin