• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCE D.50-A-L4.7-C.50 Frese a candela multifunzionali a testa tonda, per profilatura.

Codice art.: 3103715
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103715
EAN / GTIN 7291075185430
Codice del produttore 3103715
Numero-L L23980 1746

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.319″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.7″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.437″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.319″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1.2″
  • Master Insert Identification (MIID): HCC D.50-R.015-QF
  • Overall Length (OAL): 4.7″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Forza (TQ): 53 lbfxin

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello