HCE D12-B-L160-C20 Frese a candela multifunzionali a testa tonda, per profilatura.

Codice art.: 3103702
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103702
EAN / GTIN 7291075126341
Codice del produttore 3103702
Numero-L L23980 2880

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 8.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 4.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.1 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type B
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Forza (TQ) 6 Nxm

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello