SDN D200-0810-50-CALN12 Frese a disco a profilo completo con cartucce per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3103668
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103668
EAN / GTIN 7291075182545
Codice del produttore 3103668
Numero-L L23980 2795

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 63 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 14 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 63 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 125504-TN
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello