• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HCM D.62-A-L5.0-C.62 Frese a candela con naso a sfera D=.625″.

Codice art.: 3103602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103602
EAN / GTIN 7291075266023
Codice del produttore 3103602
Numero-L L23980 2810

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.42″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5.1″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1.4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.563″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.313″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.42″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1.4″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.62
  • Overall Length (OAL): 5.1″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 69 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 1.4″

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello