HCM D.50-A-L4.7-C.50 Frese a candela multifunzione con naso a sfera D=.500

Codice art.: 3103599
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103599
EAN / GTIN 7291075181968
Codice del produttore 3103599
Numero-L L23980 1637

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.33″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.7″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1.2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.417″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.33″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1.2″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.50-QF
  • Overall Length (OAL): 4.7″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 53 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 1.2″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello