FDN D4.0-0.281-08-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3103144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103144
EAN / GTIN 7291075161618
Codice del produttore 3103144
Numero-L L23980 2264

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.07″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.34″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.281″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 2.16″ ,Overall Length (OAL) 1.57″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.07″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.34″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.281″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 2.16″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 124004-TN
  • Overall Length (OAL): 1.57″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5
  • Lunghezza utile (LU): 1.23″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello