• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi combinate, in i-BOXX 72

Codice art.: 2836114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2836114
EAN / GTIN 4010886939604
Codice del produttore 2836114
Numero-L L60160 3777

Descrizione

Descrizione:

In GEDORE i-BOXX® 72 n. 1101 L
Misure: L 367 x P 316 x A 72 mm
Dimensioni: L 367 x P 316 x A 72 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 367 mm
  • Altezza totale [mm]: 72 mm
  • Profondità totale [mm]: 316 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 316 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello